Porte-outil à aléser Sandvik Coromant BR30-51CC06F-C4
Outil d'alesage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :BR30-51CC06F-C4
Rubix :0033-0733065
Fabricant :7254536
EAN :7323221821678


Résumé technique
| Diamètre | 50,5 mm |
|---|---|
| Type de montage | corobore® br30 outil de pré-contre-alésage à trois arêtes de coupe (ébauche) |
Documents
Détails articles : OUTIL D ALESAGE EBAUCHE COROBORE BR30 A TROIS ARETES
Outil d'alésage ébauche CoroBore® BR30 à trois arêtes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50,5 mm |
|---|---|
| Type de montage | corobore® br30 outil de pré-contre-alésage à trois arêtes de coupe (ébauche) |
| Largeur | 3,25 mm |
| Hauteur | 56 mm |
| Taille | c4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 716,42 € HT
/ unité
3 259,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h