Porte-outil à aléser Sandvik Coromant BR20D-71TC16F-C5M
Outil d'alesage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :BR20D-71TC16F-C5M
Rubix :0033-0733151
Fabricant :7591855
EAN :7323223833440


Résumé technique
| Diamètre | 71 mm |
|---|---|
| Type de montage | foret de pré-perçage/contre-alésage antivibrations à deux arêtes (corobore® br20) pour ébauche |
Documents
Détails articles : OUTIL D ALESAGE EBAUCHE ANTIVIBR COROBORE BR20 A DEUX ARETES
Outil d'alésage ébauche antivibratoire CoroBore® BR20 à deux arêtes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 71 mm |
|---|---|
| Type de montage | foret de pré-perçage/contre-alésage antivibrations à deux arêtes (corobore® br20) pour ébauche |
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 300 mm |
| Taille | tcmt 16 t3 08 (corobore insert interface; kapr 90°) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 127,73 € HT
/ unité
8 553,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h