Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant CRSNR 2525M 09-ID

Outil à manche T-Max® pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CRSNR 2525M 09-ID
Rubix :0033-0014005
Fabricant :5725972
PORTE OUTIL P/PLAQUETTE CERAMIQ. CRSNR 2525M 09-ID

Résumé technique

Type de montageserrage par le dessus (top clamp) pour plaquettes céramiques
Largeur25 mm
Hauteur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL P/PLAQUETTE CERAMIQ. CRSNR 2525M 09-ID


Outil à manche T-Max® pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par le dessus (top clamp) pour plaquettes céramiques
Largeur25 mm
Hauteur25 mm
Angle12 °
Serrage28 mm
Taille de la tige25 x 25
Sens de l'outildroite
265,38 € HT
/ unité
318,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h