Outil à charioter-dresser brasé carbure Glia 301R2020P30
Outil à charioter droit 301 ISO 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Glia :301R2020P30
Rubix :1624-0177223

Documents
Détails articles : OUTIL A CHARIOTER DROIT 301R 20X20 P30
Aciers jusqu'à 100 kg. Ébauche avec choc, fortes passes et avances. Matériaux non homogènes et aciers coulés.
Applications
Nuance P30.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 125 mm |
|---|---|
| Sens de l'outil | droite |
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Rayon | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,72 € HT
/ unité
40,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
