Outil à charioter-dresser brasé carbure Glia 305R2525P30
Outil à dresser les faces 305 ISO 5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Glia :305R2525P30
Rubix :1624-0001883

Documents
Détails articles : OUTIL A DRESSER LES FACES 305R 25X25 P30
Aciers jusqu'à 100 kg. Ébauche avec choc, fortes passes et avances. Matériaux non homogènes et aciers coulés.
Applications
Nuance P30.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Sens de l'outil | droite |
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Rayon | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,39 € HT
/ unité
62,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
