Courroies crantées en pouces Optibelt K367 L 100
optibelt ALPHA TORQUE L
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :K367 L 100
Rubix :0314-1315485
Fabricant :1722270
EAN :4014486007367


Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 36,75 '' |
| Largeur courroie | 25,4 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE K367 L 100 ALPHA TORQUE
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 36,75 '' |
| Largeur courroie | 25,4 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 98 |
| Hauteur | 3,6 mm |
| Longueur primitive (mm) | 933,45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,95 € HT
/ unité
193,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours