Courroies crantées en pouces Optibelt 600 H 500

Optibelt ZR Manchon H

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :600 H 500
Rubix :0314-1067397
Fabricant :1600800
EAN :4044978232700
MANCHON DENTE 600 H ZR - AU MM

Résumé technique

Profilh
Longueur primitive60 ''
Largeur courroie500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DENTE 600 H ZR - AU MM


Utilisée pour les transmissions synchrones. Grandes qualités de souplesse dues à sa faible épaisseur combinée avec un câblé de haute flexibilité. Résistante aux huiles, aux hautes et basses températures.

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive60 ''
Largeur courroie500 mm
Division de dent12,7 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents120
Hauteur4,57 mm
Longueur primitive (mm)1524 mm
0,01 HT
/ 0,01
0,01 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h