Courroies trapézoïdales larges Optibelt 55X16 X 1700
optibelt VARIO POWER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :55X16 X 1700
Rubix :0314-1048393
Fabricant :1674271
EAN :4014486202762





Documents
Détails articles : COURROIE VARIATEUR 55X16 LI 1700
La partie inférieure de la courroie est composée d'un mélange de polychloroprène contenant des fibres orientées perpendiculairement au sens de rotation de la courroie. Le câble de traction de haute qualité et de faible allongement, en polyester ou en aramide, est enrobé d'un mélange caoutchouc. Il est efficacement maintenu par la partie supérieure et la partie inférieure de la courroie. La partie inférieure renforcée de couches de tissu contribue largement à la stabilité transversale de la courroie. Les courroies variateurs optibelt VARIO POWER sont utilisées essentiellement pour le réglage de la vitesse en continu. La construction spéciale de cette courroie lui permet de supporter de hautes charges dynamiques avec de bonnes capacités de transmission et d'excellentes caractéristiques standard.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 1012 |
|---|---|
| Longueur intérieure | 1700 mm |
| Hauteur | 16 mm |
| Largeur supérieure | 55 mm |
| Largeur inférieure | 12,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,59 € HT
/ unité
221,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
