Courroies trapézoïdales larges Optibelt 37X10 X 660
optibelt VARIO POWER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :37X10 X 660
Rubix :0314-1048225
Fabricant :1524454
EAN :4014486197785





Documents
Détails articles : COURROIE VARIATEUR 37X10 LI 660
La partie inférieure de la courroie est composée d'un mélange de polychloroprène contenant des fibres orientées perpendiculairement au sens de rotation de la courroie. Le câble de traction de haute qualité et de faible allongement, en polyester ou en aramide, est enrobé d'un mélange caoutchouc. Il est efficacement maintenu par la partie supérieure et la partie inférieure de la courroie. La partie inférieure renforcée de couches de tissu contribue largement à la stabilité transversale de la courroie. Les courroies variateurs optibelt VARIO POWER sont utilisées essentiellement pour le réglage de la vitesse en continu. La construction spéciale de cette courroie lui permet de supporter de hautes charges dynamiques avec de bonnes capacités de transmission et d'excellentes caractéristiques standard.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 1012 |
|---|---|
| Longueur intérieure | 660 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Largeur supérieure | 37 mm |
| Largeur inférieure | 12,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,93 € HT
/ unité
88,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
