Courroies trapézoïdales larges Texrope® W20-1000
Courroie trapézoïdale pour variateurs VARI-PHI section W20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :W20-1000
Rubix :5314-1154671
Fabricant :9461-90102
EAN :5412571150117
Documents
Détails articles : COURROIE VARIATEUR W20 LP1000
La courroie trapézoïdale VARI-PHI offre des performances exceptionnelles sur les variateurs. Elle optimise les caractéristiques de transmission en assurant une puissance ou un couple optimum à chaque régime. Chaque courroie trapézoïdale doit avoir un niveau élevé de rigidité sur toute sa largeur afin que la charge puisse être transférée de façon égale par toutes les cordes de traction. En vue de réduire l'accumulation de chaleur et les contraintes de flexion, il est également important d'avoir un niveau élevé de flexibilité sur toute la longueur de la courroie. La courroie VARI-PHI est conçue avec un alignement parallèle des fibres dans le mélange de caoutchouc, ce qui permet cette combinaison particulièrement importante notamment sur les courroies de variateurs les plus larges. Gamme conforme à la norme ISO 1604. Angle de 28°.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 20 |
|---|---|
| Longueur intérieure | 969 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,18 € HT
/ unité
131,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours
