Courroies trapézoïdales classiques crantées Optibelt X17 X 940
optibelt SUPER TX X17/BX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :X17 X 940
Rubix :0314-1048979
Fabricant :1595937
EAN :4014486096316





Résumé technique
| Profil | bx |
|---|---|
| Désignation de courroie | bx36 |
| Longueur extérieure | 969 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE CRANTEE 17X11 LP 940 BX36
La flexibilité hors du commun des courroies trapézoïdales craantées à flancs nus optibelt SUPER TX permet l'utilisation de poulies de diamètres extrêmement petits. Des mélanges de caoutchouc haut de gamme associés à des câbles de traction rigides garantissent d'excellents transferts de puissance et une durée de vie accrue.
Raw edge belts, cogged
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Informations techniques
Attributs
| Profil | bx |
|---|---|
| Désignation de courroie | bx36 |
| Longueur extérieure | 969 mm |
| Longueur intérieure | 900 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 940 mm |
| Largeur inférieure | 9,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,47 € HT
/ unité
23,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours