Références
Optibelt :400 S14M 1610
Rubix :0314-1074412
Fabricant :1647771
EAN :4014486210781




Résumé technique
| Profil | s14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1610 mm |
| Largeur courroie | 40 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE STD 1610.S14M400
Courroies dentées. Optibelt STD également disponible en HP- ou HL-qualité.
courroie crantée
Informations techniques
Attributs
| Profil | s14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1610 mm |
| Largeur courroie | 40 mm |
| Division de dent | 14 mm |
| Matière | chloroprène |
| Nombre de dents | 115 |
| Matériau d'armature | fibre de verre |
| Hauteur | 9,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,09 € HT
/ unité
274,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours