Courroies crantées STD Optibelt S8M 10 -ST

Courroie Dentée ALPHA LINEAR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :S8M 10 -ST
Rubix :0314-1319738
Fabricant :1663886
EAN :4014486955620
COURROIE DENTEE S8M LARG.10MM ACIER - ALPHA LINEAR - AU METRE

Résumé technique

Profils8m
Largeur courroie10 mm

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE S8M LARG.10MM ACIER - ALPHA LINEAR - AU METRE


Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.

Points forts

- important effort de traction transmissible
- revêtement textile possible sur les dents et le dos de la courroie
- exécutions renforcées pour la technique linéaire
- peu d'entretien
- positionnement très précis

Applications

Idéal pour les applications avec taquets ou système de fixation.

Informations techniques


Attributs
Profils8m
Largeur courroie10 mm
35,30 € HT
/ mètre
42,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours