Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 5V 3150

optibelt SK 5V/15N

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :5V 3150
Rubix :0314-1065032
Fabricant :1570200
EAN :4014486051735
COURROIE ETROITE 5 V 3150 15N8001

Résumé technique

Profil5v
Largeur supérieure15 mm
Longueur de référence7990 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE ETROITE 5 V 3150 15N8001


La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.

Informations techniques


Attributs
Profil5v
Largeur supérieure15 mm
Longueur de référence7990 mm
Longueur intérieure7930 mm
Longueur extérieure315 mm
Epaisseur13 mm
151,90 HT
/ unité
182,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours