Courroies crantées HTD Optibelt 336 3M 9

optibelt OMEGA 3M

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :336 3M 9
Rubix :0314-1309569
Fabricant :1866407
EAN :4014486798579
COURROIE DENTEE 336 3M 9 OMEGA

Résumé technique

Profil3m
Longueur primitive336 mm
Largeur courroie9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 336 3M 9 OMEGA


Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.

Informations techniques


Attributs
Profil3m
Longueur primitive336 mm
Largeur courroie9 mm
Matièrechloroprène
Division de dent3 mm
Nombre de dents112
6,06 HT
/ unité
7,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours