Références
Optibelt :3048 8MHP 20
Rubix :0314-1311581
Fabricant :1812590
EAN :4014486516395


Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 3048 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 3048 8MHP 20 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 3048 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 381 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,80 € HT
/ unité
135,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours