Courroies crantées HTD Gates PC2 8MGT 800 12
Courroie Synchrone Poly Chain GT2
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :PC2 8MGT 800 12
Rubix :7608-1143067
Fabricant :927509033
EAN :5412571231465





Résumé technique
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 800 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 800 8MGT2 12MM POLYCHAIN GT2
Poly Chain GT2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain GT2 operates on Poly Chain GT pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain GT2 drives offer a long and reliable service life.
Poly Chain GT2 a été conçue pour délivrer des performances optimales particulièrement sur les entraînements à couple élevé et à petite vitesse, et ce, pour toutes les applications industrielles. Cette courroie légère dispose d'une capacité de puissance jusqu'à 40% supérieure aux modèles précédents, tout en préservant la même longue durée de vie. Poly Chain GT2 fonctionne sur les poulies Poly Chain GT. Ces courroies représentent une excellente alternative aux chaînes à rouleaux car elles ne nécessitent ni reprise de tension, ni lubrification. Compacts, légers et économiques, les entraînements Poly Chain GT2 offrent une durée de vie longue et fiable.
Points forts
Teeth and body are made of a lightweight polyurethane compound, specially blended for adhesion to the cords and fabric.
Uniquely formulated polyurethane makes the belt tough and virtually immune to abrasion and chemicals.
The aramid tensile cords provide extraordinary power-carrying capacity.
Uniquely formulated polyurethane makes the belt tough and virtually immune to abrasion and chemicals.
The aramid tensile cords provide extraordinary power-carrying capacity.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 800 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,85 € HT
/ unité
145,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h