Courroies crantées HTD Gates GT3 300 5MGT 15

Courroie PGGT3

Voir les informations techniques

Références

Gates :GT3 300 5MGT 15
Rubix :7608-1151154
Fabricant :940055249
EAN :5414465316579
COURROIE DENTEE 300 5MGT3 15MM POWERGRIP GT3

Résumé technique

Profil5mgt
Longueur primitive300 mm
Largeur courroie15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 300 5MGT3 15MM POWERGRIP GT3


Courroie synchrone en caoutchouc de première qualité avec profil de dent GT optimisé. Les cordes de traction en spirale rendent la courroie extrêmement puissante, extrêmement flexible et résistante à l'étirement. Composé technologiquement avancé pour les dents et la couche supérieure avec des cordes de traction en fibre de verre. Entraînements compacts, légers et rentables.

Points forts

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Informations techniques


Attributs
Profil5mgt
Longueur primitive300 mm
Largeur courroie15 mm
Matièrechloroprène
Division de dent5 mm
Nombre de dents60
23,75 € HT
/ unité
28,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours