Références
Optibelt :760 8MHP 85
Rubix :0314-1311349
Fabricant :1809641
EAN :4014486189353





Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 760 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 760 8MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 760 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 95 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,52 € HT
/ unité
173,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours