Références
Optibelt :576 8MHP 30
Rubix :0314-1311305
Fabricant :1926435
EAN :4014486188905





Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 576 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 576 8MHP 30 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 576 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 72 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,71 € HT
/ unité
53,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours