Courroies crantées HTD Optibelt 750 5MHP 25
optibelt OMEGA HP 5MHP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :750 5MHP 25
Rubix :0314-1232277
Fabricant :1882646
EAN :4014486262131





Résumé technique
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 750 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE OMEGA 750.5MHP LARGEUR 25
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 750 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 150 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,17 € HT
/ unité
47,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours