Références
Optibelt :630 5MHP 9
Rubix :0314-1311102
Fabricant :1935121
EAN :4014486185249





Résumé technique
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 630 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
Détails articles : COURROIE 630 5MHP 9
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 630 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 126 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,89 € HT
/ unité
20,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours