Références
Optibelt :3360 14M 55
Rubix :0314-1310218
Fabricant :1675352
EAN :4014486281125





Résumé technique
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 3360 mm |
| Largeur courroie | 55 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 3360 14M 55 OMEGA
Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 3360 mm |
| Largeur courroie | 55 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 240 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,60 € HT
/ unité
393,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours