Références
Optibelt :305 5MHP 25
Rubix :0314-1311007
Fabricant :1922339
EAN :4014486184556





Résumé technique
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 305 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Détails articles : COURROIE 305 5MHP 25
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 305 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 61 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,74 € HT
/ unité
27,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours