Références
Optibelt :363 3MHP 6
Rubix :0314-1310850
Fabricant :1769638
EAN :4014486177596





Résumé technique
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 363 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
Détails articles : COURROIE 363 3MHP 6
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 363 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 3 mm |
| Nombre de dents | 121 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,06 € HT
/ unité
14,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours