Références
Optibelt :201 3MHP 15
Rubix :0314-1310764
Fabricant :1974893
EAN :4014486176735





Résumé technique
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 201 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Détails articles : COURROIE 201 3MHP 15
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 201 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 3 mm |
| Nombre de dents | 67 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,56 € HT
/ unité
22,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours