Courroies crantées HTD Optibelt 2310 14MHP 40
optibelt OMEGA HP 14MHP
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :2310 14MHP 40
Rubix :0314-1311649
Fabricant :1948999
EAN :4014486191752





Résumé technique
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 2310 mm |
| Largeur courroie | 40 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 2310 14MHP 40 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 2310 mm |
| Largeur courroie | 40 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 165 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,28 € HT
/ unité
360,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours