Courroies crantées HTD Optibelt 940 5M 9

optibelt OMEGA 5M

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :940 5M 9
Rubix :0314-1309949
Fabricant :1800205
EAN :4014486280616
COURROIE DENTEE 940 5M 9 OMEGA

Résumé technique

Profil5m
Longueur primitive940 mm
Largeur courroie9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 940 5M 9 OMEGA


Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.

Informations techniques


Attributs
Profil5m
Longueur primitive940 mm
Largeur courroie9 mm
Matièrechloroprène
Division de dent5 mm
Nombre de dents188
12,59 € HT
/ unité
15,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours