Références
Optibelt :1120 D8M 20
Rubix :0314-1310333
Fabricant :1825339
EAN :4014486429275


Résumé technique
| Profil | d8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1120 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1120 D8M 20 OMEGA DOUBLE DENTURE
Les courroies dentées optibelt OMEGA D ont des dents demi-rondes particulièrement résistantes au cisaillement. La géométrie des dents et la composition des courroies assure une répartition uniforme de la charge et un engrenage optimisé des dents dans les poulies dentées. Les courroies HTD®D sont aussi disponibles en double denture. Les courroies plates dentées optibelt OMEGA D sont essentiellement utilisées pour des transmissions très sollicitées, en particulier avec des régimes faibles et des couples de démarrage élevés.
Double-Sided Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | d8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1120 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 140 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,15 € HT
/ unité
187,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours