Références
Optibelt :2250 5M 9
Rubix :0314-1310032
Fabricant :1929915
EAN :4014486415216





Résumé technique
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 2250 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 2250 5M 9 OMEGA
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 2250 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 450 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,71 € HT
/ unité
28,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours