Références
Optibelt :369 3M 15
Rubix :0314-1309587
Fabricant :1040266
EAN :4014486949667




Résumé technique
| Profil | 3m |
|---|---|
| Longueur primitive | 369 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 369 3M 15 OMEGA
Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3m |
|---|---|
| Longueur primitive | 369 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,52 € HT
/ unité
12,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours