Références
Gates :TP GT2 2400 8MGT 50
Rubix :7608-1146208
Fabricant :923250071
EAN :5414465086052


Résumé technique
| Profil | 8mgt2 |
|---|---|
| Longueur primitive | 2400 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 2400 8MGT2 50MM TP POWERGRIP TWINPOWER DBLE DENT
La courroie synchrone Twin Power est la courroie idéale pour les transmissions dont les arbres tournent en sens inverse. Cela est possible parce que la Twin Power a des dents des deux côtés, directement opposées l'une à l'autre. Les courroies synchrones Twin Power sont disponibles avec la denture trapézoïdale classique, mais aussi avec le profil unique des dents GT. La courroie Twin Power GT2 a une puissance de transfert deux fois supérieure à celle des courroies Twin Power HTD. Cette courroie se caractérise par une puissance de transmission et une résistance au déplacement des dents élevées et garantit un entraînement positif antidérapant. En outre, cette courroie est pratiquement silencieuse.
Points forts
• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mgt2 |
|---|---|
| Longueur primitive | 2400 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 300 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 300,93 € HT
/ unité
1 561,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours