Références
Optibelt :312 3M 15
Rubix :0314-1309557
Fabricant :1822035
EAN :4014486040791





Résumé technique
| Profil | 3m |
|---|---|
| Longueur primitive | 312 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 312 3M 15 OMEGA
Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3m |
|---|---|
| Longueur primitive | 312 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 3 mm |
| Nombre de dents | 104 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,23 € HT
/ unité
11,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours