Références
Optibelt :1000 5MHP 15
Rubix :0314-1311194
Fabricant :1563621
EAN :4014486185898





Résumé technique
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Détails articles : COURROIE 1000 5MHP 15
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 200 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,57 € HT
/ unité
36,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours