Courroies crantées HTD Optibelt 2310 14M 170

optibelt OMEGA 14M

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :2310 14M 170
Rubix :0314-1310209
Fabricant :1959147
EAN :4014486099997
COURROIE DENTEE 2310 14M 170 OMEGA

Résumé technique

Profil14m
Longueur primitive2310 mm
Largeur courroie170 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 2310 14M 170 OMEGA


Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Longueur primitive2310 mm
Largeur courroie170 mm
Matièrechloroprène
Division de dent14 mm
Nombre de dents165
745,95 € HT
/ unité
895,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours