Références
Optibelt :2100 14M 115
Rubix :0314-1310206
Fabricant :1773887
EAN :4014486099829





Résumé technique
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 2100 mm |
| Largeur courroie | 115 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 2100 14M 115 OMEGA
Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 2100 mm |
| Largeur courroie | 115 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 150 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
481,99 € HT
/ unité
578,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours