Courroies crantées HTD Optibelt 1190 14M 40

optibelt OMEGA 14M

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :1190 14M 40
Rubix :0314-1047707
Fabricant :1647421
EAN :4014486097917
COURROIE DENTEE 1190 14M 40 OMEGA

Résumé technique

Profil14m
Longueur primitive1190 mm
Largeur courroie40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 1190 14M 40 OMEGA


Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Longueur primitive1190 mm
Largeur courroie40 mm
Matièrechloroprène
Division de dent14 mm
Nombre de dents85
117,57 € HT
/ unité
141,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours