Courroies crantées HTD Gates GT3 1150 5MGT 15
Courroie synchrone en caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :GT3 1150 5MGT 15
Rubix :7608-1151177
Fabricant :940055272
EAN :5414465313165


Résumé technique
| Profil | gt3 tooth |
|---|---|
| Longueur primitive | 1150 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1150 5MGT3 15MM POWERGRIP GT3
PowerGrip® GT3 est le dernier développement de Gates en matière de courroies synchrones en caoutchouc. Cette nouvelle courroie techniquement avancée couvre la plus large gamme d'applications industrielles. La courroie synchrone PowerGrip® GT3 transmet jusqu'à 30% de puissance en plus que les courroies de la génération précédente (PowerGrip® GT2). L'ensemble de cette gamme de courroies convient aussi bien aux nouvelles conceptions d'entraînement qu'aux remplacements sur des entraînements existants sans aucune adaptation du système. Les pas 2MGT, 3MGT et 5MGT sont idéaux pour les transmissions compactes sur les outils à main, les machines de bureau, les appareils électroménagers, les transmissions de servomoteurs de haute précision et les applications multiaxes.
Points forts
Puissance nominale considérablement augmentée : jusqu'à 30 % de plus que les constructions précédentes
Entraînements compacts et poids réduit
Précision de positionnement
Meilleure résistance au saut de dent
Niveaux de bruit réduits
Rentable, durable et pratiquement sans entretien
Entraînements compacts et poids réduit
Précision de positionnement
Meilleure résistance au saut de dent
Niveaux de bruit réduits
Rentable, durable et pratiquement sans entretien
Applications
Entraînements compacts sur outils à main ; machines d'entreprise ; domestiques ; entraînements de servomoteurs de haute précision et multiaxes
Informations techniques
Attributs
| Profil | gt3 tooth |
|---|---|
| Longueur primitive | 1150 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 1150 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,70 € HT
/ unité
53,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours