Références
Optibelt :966 14M 115
Rubix :0314-1310168
Fabricant :1810294
EAN :4014486097825





Résumé technique
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 966 mm |
| Largeur courroie | 115 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 966 14M 115 OMEGA
Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 966 mm |
| Largeur courroie | 115 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 69 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,76 € HT
/ unité
394,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours