Courroies trapézoïdales jumelées (Kraftband) norme USA Optibelt 3-3V 710
optibelt KB 3-3V
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :3-3V 710
Rubix :0314-1161392
Fabricant :1921076
EAN :4014486174663





Détails articles : COURROIE ETROITE 3 V 710 3 BRINS
Les courroies jumelées optibelt KB SK sont constituées de courroies trapézoïdales unitaires de grande qualité reliées entre elles par une bande de force. Selon l’application, jusqu’à cinq courroies trapézoïdales étroites ou classiques sont utilisées pour former une courroie jumelée. Dans le cas particuliers, on peut aussi livrer des courroies jumelées comportant plus de cinq brins. En cas d’utilisation de plusieurs courroies jumelées sur une même transmission, l’appairage des courroies est nécessaire. Les courroies jumelées optibelt KB SK sont surtout utilisées en cas d’à-coups importants, de grands entraxes avec des poulies de petit diamètre et pour des axes verticaux.
Kraftbands with Wedge Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3v |
|---|---|
| Longueur extérieure | 71 '' |
| Nombre de stries | 3 |
| Longueur intérieure | 1761,4 mm |
| Largeur supérieure | 30,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,70 € HT
/ unité
150,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours
