Courroies trapézoïdales jumelées (Kraftband) norme USA Gates 5V1900/3 15J4825/3 POWERBAND
Courroie PowerBand 3
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :5V1900/3 15J4825/3 POWERBAND
Rubix :7608-1411671
Fabricant :938648253
EAN :5400608099669

Détails articles : COURROIE ETROITE 15J4825.3 POWERBAND
Lorsque le taux de rendement est primordial, équipez vos entraînements de courroie Gates Super HC PowerBand. Les courroies Super HC PowerBand apportent des solutions pour les entraînements où les courroies individuelles vibrent, se retournent ou sautent hors des gorges de la poulie. Combinant flexibilité et capacité de charge, la construction PowerBand se caractérise par la liaison de plusieurs courroies entre elles par une nappe à haute résistance. Ceci leur confère un fonctionnement identique à celui d’une courroie simple. Cette solution est donc plus robuste, plus stable, avec une répartition des charges homogène et un ajustement sûr de chaque brin dans la gorge de poulie.
Points forts
- Excellente résistance aux forces de traction et de flexion.
- Excellente stabilité et bon fonctionnement dans les entraînements les plus compliqués.
- Excellente stabilité et bon fonctionnement dans les entraînements les plus compliqués.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5v |
|---|---|
| Longueur extérieure | 150 '' |
| Nombre de stries | 3 |
| Matière | caoutchouc, polyester |
| Largeur supérieure | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
908,40 € HT
/ unité
1 090,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (41) jours
