Courroies crantées en pouces Optibelt K230 XL 050
optibelt ALPHA TORQUE XL
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :K230 XL 050
Rubix :0314-1315342
Fabricant :1825168
EAN :4014486028829


Résumé technique
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 23 '' |
| Largeur courroie | 12,7 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE K230 XL 050 ALPHA TORQUE
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 23 '' |
| Largeur courroie | 12,7 mm |
| Division de dent | 5,08 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 115 |
| Hauteur | 2,3 mm |
| Longueur primitive (mm) | 584,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,41 € HT
/ unité
58,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours