Courroies crantées métriques Optibelt 20 T5 / 515

optibelt ALPHA TORQUE T5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :20 T5 / 515
Rubix :0314-1314520
Fabricant :1876817
EAN :4014486927443
COURROIE DENTEE 20 T5 515 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt5
Longueur primitive515 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 T5 515 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Applications

Les câbles de traction en acier utilisés ont un faible allongement et une résistance élevée à la flexion alternée.

Informations techniques


Attributs
Profilt5
Longueur primitive515 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
21,90 € HT
/ unité
26,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours