Courroies crantées métriques Optibelt 16 T5 / 720

optibelt ALPHA TORQUE T5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :16 T5 / 720
Rubix :0314-1235527
Fabricant :1860048
EAN :4014486020076
COURROIE DENTEE 16 T5 720 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt5
Longueur primitive720 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T5 720 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Applications

Les câbles de traction en acier utilisés ont un faible allongement et une résistance élevée à la flexion alternée.

Informations techniques


Attributs
Profilt5
Longueur primitive720 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents144
Hauteur2,2 mm
21,81 € HT
/ unité
26,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours