Courroies crantées métriques Optibelt 12 T5 / 330

optibelt ALPHA TORQUE T5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :12 T5 / 330
Rubix :0314-1235286
Fabricant :1621260
EAN :4014486016949
COURROIE DENTEE 12 T5 330 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt5
Longueur primitive330 mm
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 12 T5 330 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Applications

Les câbles de traction en acier utilisés ont un faible allongement et une résistance élevée à la flexion alternée.

Informations techniques


Attributs
Profilt5
Longueur primitive330 mm
Largeur courroie12 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents66
Hauteur2,2 mm
12,45 € HT
/ unité
14,94 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h