Courroies crantées métriques Optibelt 25 T10K6 -ST

Courroie Dentée ALPHA LINEAR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :25 T10K6 -ST
Rubix :0314-1319790
Fabricant :1597586
EAN :4014486417500
COURROIE DENTEE 25 T10K6 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE

Résumé technique

Profilt10k6
Largeur courroie20 mm

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 25 T10K6 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE


Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.

Points forts

- important effort de traction transmissible
- revêtement textile possible sur les dents et le dos de la courroie
- exécutions renforcées pour la technique linéaire
- peu d'entretien
- positionnement très précis

Applications

Idéal pour les applications avec taquets ou système de fixation.

Informations techniques


Attributs
Profilt10k6
Largeur courroie20 mm
63,15 € HT
/ mètre
75,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours