Courroies crantées métriques Optibelt T2.5 500
optibelt ALPHA TORQUE T2,5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :T2.5 500
Rubix :0314-1326904
Fabricant :1781184
EAN :4014486153163


Résumé technique
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 500 mm |
| Largeur courroie | 380 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE T2,5 500 ALPHA TORQUE - PU ACIER - AU MM
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 500 mm |
| Largeur courroie | 380 mm |
| Division de dent | 2,5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 200 |
| Hauteur | 1,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € HT
/ 0,01
0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h