Courroies crantées métriques Optibelt 6 T2,5 / 342
optibelt ALPHA TORQUE T2,5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :6 T2,5 / 342
Rubix :0314-1236585
Fabricant :1868048
EAN :4014486152883





Résumé technique
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 342,5 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 6 T2,5 342 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 342,5 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
| Division de dent | 2,5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Hauteur | 1,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,79 € HT
/ unité
21,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours