Courroies crantées métriques Optibelt 12 T2,5 / 177

optibelt ALPHA TORQUE T2,5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :12 T2,5 / 177
Rubix :0314-1236581
Fabricant :1838851
EAN :4014486152135
COURROIE DENTEE 12 T2,5 177 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt2,5
Longueur primitive177,5 mm
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 12 T2,5 177 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilt2,5
Longueur primitive177,5 mm
Largeur courroie12 mm
Division de dent2,5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Hauteur1,3 mm
23,52 € HT
/ unité
28,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours