Courroies crantées métriques Optibelt 16 T10 / 650

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :16 T10 / 650
Rubix :0314-1235442
Fabricant :1905127
EAN :4014486084429
COURROIE DENTEE 16 T10 650 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive650 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T10 650 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive650 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents65
Hauteur4,5 mm
23,06 € HT
/ unité
27,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours